3030018 1/2DR X 18MM HEX SOCKET

Vaso de 1 - 2 pulgadas hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:03030018
Rubix:798228770000
EAN:4018754005901
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro18 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3030018 1/2DR X 18MM HEX SOCKET


Llaves de vaso hexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro18 mm
Longitud38 mm
Acabadocromado
Peso73 g
11,10 Sin IVA
/ unidad
13,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días