3030011 1/2DR X 11MM HEX SOCKET
Vaso de 1 - 2 pulgadas hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:03030011
Rubix:798228763000
EAN:4018754005833




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3030011 1/2DR X 11MM HEX SOCKET
Llaves de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 58 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días