Referencias
Beta Tools:920AK 18
Rubix:798163802000
fabricante:009209018
EAN:8014230560793

Detalles de producto : 920AK 18-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 80,7 g |
| Apertura | 18 |
| Longitud | 39 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
