Referencias
Beta Tools:55AS 5/8X3/4
Rubix:798166340000
fabricante:000550233
EAN:8014230022260



Documentos
Detalles de producto : 55AS 5/8X3/4-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Apertura | 5/8x3/4 |
| Longitud | 202 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
