Referencias
Beta Tools:42MP 10
Rubix:798163030000
fabricante:000420610
EAN:8014230158778



Documentos
Detalles de producto : 42MP 10-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Longitud | 137 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,69 € Sin IVA
/ unidad
16,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
