6354480 44 3 - LLAVE CON PIVOTES, AJUSTABLE, 3 MM

Llave de mordazas 44

Ver información técnica

Referencias

Gedore:44 3
Rubix:798174416000
fabricante:6354480
EAN:4010886635445
brand logo

Resumen técnico

Apertura3
Longitud178 mm
Tipollave de gancho
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6354480 44 3 - LLAVE CON PIVOTES, AJUSTABLE, 3 MM



- versión según DIN 3116
- dimensiones especiales bajo pedido
- acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatado al manganeso
Llave de boca, ajustable, 3 mm Similar a DIN 3116 Tamaños especiales bajo pedido Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado con manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto148 g
Apertura3
Longitud178 mm
Tipollave de gancho
Acabadofosfato
Diámetro3 mm
31,97 Sin IVA
/ unidad
38,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días