930 30X32-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 30X32
Rubix:798165038000
fabricante:009300056
EAN:8014230036731



Detalles de producto : 930 30X32-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 729 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
