34.9/16 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA PULGADA
34 - Llaves fijas "micromecánica" cabezas inclinadas a 15° y 75° en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Facom:34.9/16
Rubix:798529859000
EAN:3148510985008

Detalles de producto : 34.9/16 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA PULGADA
• Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten intervenciones en espacios muy reducidos. • Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas inaccesibles con una llave estándar. • Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA MICROMECANICA 9/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x30x5 mm |
| Peso con embalaje | 34 g |
| Apertura | 9/16 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,09 € Sin IVA
/ unidad
18,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días