Referencias
Beta Tools:89MQ 12
Rubix:798164974000
fabricante:000890112
EAN:8014230102757



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 12-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x105x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 128 g |
| Apertura | 12 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,75 € Sin IVA
/ unidad
56,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
