Referencias
Beta Tools:900K 5
Rubix:798162967000
fabricante:009009050
EAN:8014230560557

Detalles de producto : 900K 5-LLAVES DE VASO 1/4 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,4 g |
| Apertura | 5 |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € Sin IVA
/ unidad
6,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
