LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 27MM SLS
467.SLS - Llaves mixtas estándar con trinquete métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:467.27SLS
Rubix:798894295000
EAN:3662424027994



Detalles de producto : LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 27MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
467.SLS - LLAVES MIXTAS ESTÁNDAR CON TRINQUETE MÉTRICAS | 467.27SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 355x56x23 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 692 g |
| Apertura | 27 |
| Longitud | 356 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,80 € Sin IVA
/ unidad
135,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días