Referencias
Facom:467BR.18
Rubix:798745848000
EAN:3662424065064



Detalles de producto : 467BR.18
• Llaves mixtas con trinquete con horquilla rápida: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. • Ángulo de recuperación de 5°. • Cabezal inclinado a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE RAPIDA 18MM
Información técnica
Atributos
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Longitud | 236 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,14 € Sin IVA
/ unidad
41,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días