Referencias
Beta Tools:45 75
Rubix:798163236000
fabricante:000450075
EAN:8014230021195



Documentos
Detalles de producto : 45 75-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 810x155x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6280 g |
| Longitud | 810 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,10 € Sin IVA
/ unidad
705,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
