00 21 10 LE BOLSA PARA HERRAMIENTAS Y CUADERNO PARA TECNICOS

Tool Bag

Ver información técnica

Referencias

Knipex:00 21 10 LE
Rubix:798572832000
EAN:4003773074472
brand logo

Resumen técnico

Número de compartimentos17
Anchura440 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 00 21 10 LE BOLSA PARA HERRAMIENTAS Y CUADERNO PARA TECNICOS


Bolso interior forrado para ordenador portátil y documentos DIN A4. Además de 1 compartimiento con cremallera DIN A4. Bolso delantero abatible 90° con 8 bolsas porta-herramientas y 1 bolsillo interior. Lado posterior de la bolsa delantera con 5 bolsas porta-herramientas y 3 bolsas porta-lápices. 1 panel porta-herramientas extraíble con 8 bolsas porta-herramientas en el lado frontal y 2 filas de hebillas elásticas en el lado posterior. Fondo a prueba de salpicaduras. Correa de hombro ajustable con cierre rápido. Con dos correas de transporte. Resistente tejido de poliéster

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)450x340x200 mm
Peso neto2700 g
Número de compartimentos17
Anchura440 mm
Longitud200 mm
Colornegro
Materialpolyester fabric
Número de elementos1
Altura200 mm
Profundidad340 mm
153,50 € Sin IVA
/ unidad
185,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días