ORGANIZADOR ALTA CAPACIDAD PACKOUT DEEP ORGANISER

Organizador profundo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932478625
Rubix:798984036000
fabricante:4932478625
EAN:4058546348182
brand logo

Resumen técnico

Número de compartimentos10
Carga admisible22.68 kg
Anchura507 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ORGANIZADOR ALTA CAPACIDAD PACKOUT DEEP ORGANISER


50% más alto que el organizador PACKOUT™ estándar - ideal para almacenar herramientas, baterías, cargadores, accesorios más grandes y otros equipos. Los divisores de ajuste rápido permiten a los usuarios personalizar el almacenamiento según sus necesidades. Capacidad de peso total de 22 kg. Forma parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™. Fabricado con polímeros resistentes a los impactos para una mayor durabilidad en el lugar de trabajo. Sellado IP 65 para evitar la entrada de lluvia y suciedad en la obra.
PACKOUT Organiser deep

Product features:

  • Part of the modular PACKOUT storage system
  • 50% higher than the standard PACKOUT Organiser
  • Construction made of impact-resistant polymers
  • Ideal for storing tools, batteries, chargers, larger fittings, and other equipment
  • Quickly adjustable dividers
  • Load capacity 22 kg

  • Información técnica


    Atributos
    Número de compartimentos10
    Carga admisible22.68 kg
    Anchura507 mm
    Longitud507 mm
    Colorrojo
    Número de cajas1
    Materialpolímero
    Número de elementos6
    Altura178 mm
    Profundidad386 mm
    86,90 € Sin IVA
    / unidad
    105,15 € IVA incluido
    • Entrega estimada en (15) días