Referencias
Stanley:1-97-517
Rubix:798251445000
EAN:3253561975172



Resumen técnico
| Número de compartimentos | 10 |
|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 6.68 l |
| Carga admisible | 5.5 kg |
Documentos
Detalles de producto : SHALLOW ORGANSIER
Descripción
Tapa impermeable prácticamente irrompible. El diseño interior de la tapa previene el desplazamiento involuntario de las gavetas durante el transporte y evita que se pueda filtrar el agua. Cierres laterales muy resistentes. Podrás transportar de forma segura hasta 3
unidades a la vez. Gavetas extraíbles de dos medidas. Permite almacenar piezas de diferentes tamaños. Bisagras y cierres metálicos antioxidantes.
Organizador impermeable FatMax
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 73x450x360 mm |
|---|---|
| Número de compartimentos | 10 |
| Volumen de almacenamiento | 6.68 l |
| Carga admisible | 5.5 kg |
| Anchura | 357 mm |
| Longitud | 446 mm |
| Color | amarillo |
| Material | polycarbonate (lid);metal (hinge, latch) |
| Número de elementos | 1 |
| Altura | 74 mm |
| Profundidad | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días