MALETA 00 21 05 LE

Tool Case "Basic"

Ver información técnica
Referencias
Knipex:00 21 05 LE
Rubix:798717772000
EAN:4003773056904
brand logo
Resumen técnico
Volumen de almacenamiento27 l
Carga admisible15 kg
Anchura465 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MALETA 00 21 05 LE


Maleta portaherramientas Basic

Características: De plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, con tableros portaherramientas de plástico especial para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, así como robusta asa. Bandeja inferior con una altura de 50 mm, subdivisiones variables. Con bisagras de metal galvanizado, maleta con capacidad de carga de hasta 15 kg, marco de aluminio en todo el contorno. Muy resistente, con deslizadores. Espacio para rotular con dos adhesivos para la identificación individual. Con cierre mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes y candado numérico de 3 posiciones.

Provisto de:
21 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
13 compartimentos de inserción en la tapa de cierre
1 bandeja inferior con tapa de cierre
1 compartimento para documentos en el pequeño tablero portaherramientas de la tapa
7 lazos de sujeción en el pequeño tablero portaherramientas de la tapa
Diseño robusto en material ABS, negro. Armazón de aluminio con ganchos en forma "D" para bandoleras. Cerradura de combinación de 3 números y 2 cerraduras basculantes para fijar la tapa. Asa ergonómica muy resistente. Bisagras metálicas. Sujeción de la tapa con mecánica de bisagra. Porta-documentos en la tapa. Tablero de herramienta extraíble en la tapa, con 9 porta-herramientas y una cinta elástica en el lado de la tapa, con 10 porta-herramientas estrechos y uno grande en el lado del fondo. Bandeja base con alto 55 mm, subdivisible, tapa con 12 porta-herramientas grandes y un compartimento plano, sujetado por un botón automático. Carga máxima admisible: 15 kg. Dimensiones exteriores (A x A x P): 465 x 200 x 410 mm Dimensiones interiores (A x A x P): 440 x 180 x 350 mm.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)465x210x420 mm
Volumen de almacenamiento27 l
Carga admisible15 kg
Anchura465 mm
Longitud200 mm
Materialabs
Profundidad410 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,98 Sin IVA
/ unidad
248,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días