ORGANIZADOR SORTMASTER 12 COMPARTIMENTOS 430X442X92 MM

Organizador Sort Master

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stanley:1-94-745
Rubix:798487078000
EAN:3253561947452
brand logo

Resumen técnico

Número de compartimentos17
Volumen de almacenamiento9.84 l
Carga admisible7 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ORGANIZADOR SORTMASTER 12 COMPARTIMENTOS 430X442X92 MM


Descripción Esquinas ampliables según sus necesidades, diseñado para poder almacenar herramientas que requieren espacio angular. Este organizador permite combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Compartimentos con divisiones modulares. El diseño interior de la tapa evita el desplazamiento involuntario de las piezas durante el transporte.
Organizador Sort Master

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)90x430x330 mm
Número de compartimentos17
Volumen de almacenamiento9.84 l
Carga admisible7 kg
Anchura320 mm
Longitud430 mm
Colornegro
Número de cajas4
Materialpolicarbonato (tapa);plástico (pestillo, bisagra)
Número de elementos1
Altura90 mm
14,49 € Sin IVA
/ unidad
17,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días