ORGANIZADOR SORTMASTER JUNIOR 375X67X292 MM
Organizador Sort Master Junior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stanley:1-97-483
Rubix:798228162000
EAN:3253561974830




Resumen técnico
| Número de compartimentos | 14 |
|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 5.43 l |
| Carga admisible | 4 kg |
Documentos
Detalles de producto : ORGANIZADOR SORTMASTER JUNIOR 375X67X292 MM
Descripción Esquinas ampliables según sus necesidades, diseñadas para poder almacenar herramientas que requieren espacio modular. Este organizador permite combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Compartimentos con divisiones modulares. El diseño interior de la tapa evita el desplazamiento involuntario de piezas durante el transporte. Posibilidad de transportar hasta 3 unidades a la vez.
Organizador Sort Master Junior
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 67x375x300 mm |
|---|---|
| Número de compartimentos | 14 |
| Volumen de almacenamiento | 5.43 l |
| Carga admisible | 4 kg |
| Anchura | 292 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Color | negro |
| Número de cajas | 6 |
| Material | policarbonato (tapa);plástico (pestillo, bisagra) |
| Número de elementos | 1 |
| Altura | 67 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,67 € Sin IVA
/ unidad
10,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días