ORGANIZADOR MULTILEVEL SORTMASTER 400X420X315 MM
Organizador Multilevel SortMaster
Ver información técnicaReferencias
Stanley:STST1-75540
Rubix:798585196000
EAN:3253561755408





Detalles de producto : ORGANIZADOR MULTILEVEL SORTMASTER 400X420X315 MM
Descripción
- 2 niveles: organizador y caja de herramientas pequeña. Concebido para almacenar herramienta manual y eléctrica en el nivel inferior y piezas pequeñas en el nivel superior
- Asa de transporte ergonómica
- Diferentes tamaños de compartimentos y divisores extraíbles para un gran número de opciones de personalización
- Tapa transparente para visualizar el contenido del nivel superior
- Se puede conectar con el organizador. SortMaster Junior
Organizador Multilevel SortMaster
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x420x315 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1810 g |
| Número de compartimentos | 12 |
| Anchura | 400 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Color | negro |
| Material | plástico |
| Altura | 315 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,15 € Sin IVA
/ unidad
30,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días