Rodamiento de rodillos cónicos Timken 44157, Diámetro exterior: 88.5 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23.698 mm

Timken Tapered Roller Bearing 44100

Ver información técnica
Referencias
Timken:44157
Rubix:504415700001
fabricante:100033215
EAN:0053893291284
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior88.5 mm
Anchura23.698 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 44157


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso con embalaje440,4 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior88.5 mm
Anchura23.698 mm
Holgura del rodamientocn
Serie44000
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,71 Sin IVA
/ unidad
374,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas