Rodamiento de rodillos cónicos Timken 854B, Diámetro exterior: 190.5 mm | Anchura: 44.45 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Ver información técnicaReferencias
Timken:854B
Rubix:798144948000
fabricante:100051787
EAN:0053893095912


Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
Detalles de producto : 854B
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Cualidades
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Aplicaciones
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44,45x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2688 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Peso con embalaje | 2688 g |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.1 kg |
| Serie | 855 |
| Anchura de rodamiento total | 22.225 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 458000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,37 € Sin IVA
/ unidad
1033,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días