Rodamiento de rodillos cónicos Timken H 924045/H924010, Diámetro exterior: 214.313 mm | Diámetro interior: 111.125 mm | Anchura: 52.388 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:H 924045/H924010
Rubix:592404545001
EAN:0053893716381




Resumen técnico
| Diámetro interior | 111.125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 214.313 mm |
| Anchura | 52.388 mm |
Detalles de producto : H 924045 ASSY 99402
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 111.125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 214.313 mm |
| Anchura | 52.388 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 8 kg |
| Serie | h924000 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 55.563 mm |
| Norma | abma inch part numbering system (timken ts tapered roller bearings); iso 355 referenced for tapered roller bearing designation system comparison |
| Carga estática básica, radial - C0r | 610000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 557000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1702,68 € Sin IVA
/ unidad
2060,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días