Rodamiento de rodillos cónicos Timken 6535W, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 42.863 mm

Aro de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:6535W
Rubix:500653502001
EAN:0053893148724
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura42.863 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6535 W


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este aro (anillo exterior) se debe adquirir con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.

Aplicaciones

Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,926x162,052x162,052 mm
Peso neto1554 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,53x160,782x160,782 mm
Diámetro interior82.55 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura42.863 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.69 kg
Serie6500
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total53.978 mm
NormaTS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL
Carga estática básica, radial - C0r523000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr439000 N
776,92 Sin IVA
/ unidad
940,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas