Rodamiento de rodillos cónicos SKF T7FC 075/CL7C, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 42 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:T7FC 075/CL7C
Rubix:798792321000
EAN:7316579078214
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T7FC 075/CL7C


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura42 mm
Jaulaacero
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite4300 rpm
413,49 Sin IVA
/ unidad
500,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas