Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30334-A, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 62 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30334-A
Rubix:798399731000
fabricante:0382062420000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30334-A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto35300 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura62 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303..-a
Velocidad de referencia1350 rpm
Velocidad límite1990 rpm
Anchura de rodamiento total80 mm
Carga estática básica, radial - C0r1360000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1040000 N
8684,90 Sin IVA
/ unidad
10.508,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas