Rodamiento de rodillos cónicos SKF 30213, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 24.75 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:30213
Rubix:030213000010
EAN:7316577326959
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura24.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30213


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura24.75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Anchura de rodamiento total24.75 mm
Carga estática básica, radial - C0r134000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr141000 N
74,13 Sin IVA
/ unidad
89,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas