Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32222, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 53 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32222
Rubix:798754736000
EAN:7316577327703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : 32222
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.09 kg |
| Serie | 322 |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 56 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 560000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 491000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,80 € Sin IVA
/ unidad
631,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días