IR12X15X22,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR12X15X22,5-XL
Rubix:821501240022
fabricante:0000206050000
EAN:4012802431414
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura22.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR12X15X22,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura22.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 Sin IVA
/ unidad
13,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días