IR 30 35 20

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 30X35X20
Rubix:821503049010
fabricante:9671
EAN:7316577010902
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 30 35 20


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x35x35 mm
Peso neto39,6 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,06 Sin IVA
/ unidad
17,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días