Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM804840, Diámetro exterior: 95.25 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 30.163 mm
Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos HM
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM804840
Rubix:580484000001
fabricante:100099983
EAN:0053893692173


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : HM 804840
Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta del conjunto del aro interior y del aro exterior. Normalmente se monta como una de las piezas de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden ser "ajustados" al juego requerido (endplay) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 718 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | hm804800 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 157000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 147000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,09 € Sin IVA
/ unidad
146,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días