Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32310 B/CL7C, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 42.25 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32310 B/CL7C
Rubix:798643069000
EAN:7316579021654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura42.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32310 B/CL7C


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura42.25 mm
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite6000 rpm
190,15 Sin IVA
/ unidad
230,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas