Rodamiento de rodillos cónicos Timken 46162, Diámetro exterior: 93.663 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 31.75 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 46162
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:46162
Rubix:504616200001
fabricante:100007944
EAN:0053893298344


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93.663 mm |
| Anchura | 31.75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 46162
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 46162. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31,75x68,169x68,169 mm |
|---|---|
| Peso neto | 681 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Peso con embalaje | 681,3 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 93.663 mm |
| Anchura | 31.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.1 kg |
| Serie | 46000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 31.75 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 158000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 129000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,29 € Sin IVA
/ unidad
212,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días