Rodamiento de rodillos cónicos Timken 797-90130, Diámetro exterior: 206.375 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 107.95 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:797-90130
Rubix:500079753001
EAN:0053893092423




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 206.375 mm |
| Anchura | 107.95 mm |
Detalles de producto : 797 ASSY 90130
Los rodamientos cónicos Timken® de doble hilera cuentan con copas dobles y dos conos simples. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales generales y automotrices.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 107,95x206,375x206,375 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12074 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 206.375 mm |
| Anchura | 107.95 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 795 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 107.95 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1183227 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 658000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4577,94 € Sin IVA
/ unidad
5539,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días