Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM813849/HM813810, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 71.438 mm | Anchura: 36.513 mm
Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos HM
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM813849/HM813810
Rubix:798358183000
EAN:0053893663128




Resumen técnico
| Diámetro interior | 71.438 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
Detalles de producto : HM813849/HM813810
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en parejas opuestas en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,513x99,822x99,822 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1218 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Diámetro interior | 71.438 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura | 36.513 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | hm |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 256000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 229000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,58 € Sin IVA
/ unidad
341,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días