Rodamiento de rodillos cónicos Timken 782/772, Diámetro exterior: 180.975 mm | Diámetro interior: 104.775 mm | Anchura: 47.625 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 775

Ver información técnica

Referencias

Timken:782/772
Rubix:799050584000
EAN:0053893652108
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior104.775 mm
Diámetro exterior180.975 mm
Anchura47.625 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 782/772


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Como nuestro producto estrella, están disponibles en miles de combinaciones y diversas configuraciones, con frecuencia incorporando geometrías personalizadas, superficies diseñadas y soluciones de sellado especializadas.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales generales y automotrices

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47,625x180,975x180,975 mm
Peso neto4833 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)63,5x190,5x190,5 mm
Diámetro interior104.775 mm
Diámetro exterior180.975 mm
Anchura47.625 mm
Holgura del rodamientocn
Serie775
Materialacero
Jaulaacero
743,78 Sin IVA
/ unidad
899,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas