1729

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 1700

Ver información técnica

Referencias

Timken:1729
Rubix:500172900001
EAN:0053893104614
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior23.81 mm
Diámetro exterior56.896 mm
Anchura19.37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1729


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Se trata de nuestro producto emblemático; están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior23.81 mm
Diámetro exterior56.896 mm
Anchura19.37 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
30,20 € Sin IVA
/ unidad
36,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días