IR 12X15X22.5

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 12X15X22.5
Rubix:798796527000
fabricante:344997
EAN:7316573955382
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 12X15X22,5

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura22.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 12X15X22.5


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22,5x15x15 mm
Peso neto11 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura22.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días