IR 45 50 35

Aros interiores

Ver información técnica

Referencias

SKF:IR 45X50X35
Rubix:798079536000
fabricante:9719
EAN:7316577126191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 45 50 35


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x50x50 mm
Peso neto101 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
26,85 € Sin IVA
/ unidad
32,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días