38 A

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:38A
Rubix:500003801001
EAN:0053893001807
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40.42 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura23.368 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 38 A


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40.42 mm
Diámetro exterior69.85 mm
Anchura23.368 mm
Peso0.32 kg
Materialsteel
Revestimientouncoated
Precisiónabma class 2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,11 Sin IVA
/ unidad
101,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días