Referencias
INA:AMS30
Rubix:798704147000
fabricante:0092819670000
EAN:4012802081350

Detalles de producto : AMS30
llave de vaso para tuercas estriadas de precisión AM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Tipo | enchufe de bloqueo |
| Longitud | 15 mm |
| Serie | ams |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,72 € Sin IVA
/ unidad
653,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
