Referencias
SKF:TMAS 340
Rubix:798251071000
EAN:7316571413532

Detalles de producto : TMAS340
El kit de cuñas de espesor SKF TMAS 340 está diseñado para ajustar con precisión la altura de las máquinas industriales. Este juego completo de cuñas de precisión garantiza un ajuste fiable y duradero.
Características:
El TMAS 340 de SKF ofrece una solución sencilla y rápida para la alineación de máquinas. Este kit incluye un surtido de cuñas métricas de acero inoxidable de alta resistencia que permiten un ajuste preciso de la altura. Cada cuña lleva un grabado legible que indica claramente su espesor y sus dimensiones, lo que facilita su identificación inmediata. Las cuñas son fáciles de insertar y retirar, lo que reduce considerablemente el tiempo de mantenimiento. El maletín de transporte, robusto y bien compartimentado, permite mantener las piezas bien organizadas y fácilmente accesibles. Este kit es ideal para profesionales que buscan garantizar la fiabilidad de los ajustes y una estabilidad mecánica óptima en sus instalaciones.
Especificaciones:
- Kit compuesto por 340 cuñas métricas de precisión
- Dimensiones de las cuñas: 100 x 100 mm y 125 x 125 mm
- Espesores disponibles: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm
- Cantidad por espesor y tamaño: 20 unidades (excepto 2,00 mm, que son 10 unidades)
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm
- Marcado permanente en cada cuña para una lectura rápida
- Material: acero inoxidable.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Características:
El TMAS 340 de SKF ofrece una solución sencilla y rápida para la alineación de máquinas. Este kit incluye un surtido de cuñas métricas de acero inoxidable de alta resistencia que permiten un ajuste preciso de la altura. Cada cuña lleva un grabado legible que indica claramente su espesor y sus dimensiones, lo que facilita su identificación inmediata. Las cuñas son fáciles de insertar y retirar, lo que reduce considerablemente el tiempo de mantenimiento. El maletín de transporte, robusto y bien compartimentado, permite mantener las piezas bien organizadas y fácilmente accesibles. Este kit es ideal para profesionales que buscan garantizar la fiabilidad de los ajustes y una estabilidad mecánica óptima en sus instalaciones.
Especificaciones:
- Kit compuesto por 340 cuñas métricas de precisión
- Dimensiones de las cuñas: 100 x 100 mm y 125 x 125 mm
- Espesores disponibles: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm
- Cantidad por espesor y tamaño: 20 unidades (excepto 2,00 mm, que son 10 unidades)
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm
- Marcado permanente en cada cuña para una lectura rápida
- Material: acero inoxidable.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Cualidades
- Permite un ajuste rápido y preciso de la altura de las máquinas;
- Reduce el tiempo de inactividad de los equipos durante las operaciones de mantenimiento;
- Marcado claro para una identificación inmediata de las cuñas;
- Práctico maletín para un almacenamiento organizado y un transporte seguro;
- Amplia gama de espesores para adaptarse a todas las configuraciones;
- Acero inoxidable resistente a la corrosión para una mayor durabilidad;
- Posibilidad de reponer las cuñas por unidades para una gestión económica del stock.
- Reduce el tiempo de inactividad de los equipos durante las operaciones de mantenimiento;
- Marcado claro para una identificación inmediata de las cuñas;
- Práctico maletín para un almacenamiento organizado y un transporte seguro;
- Amplia gama de espesores para adaptarse a todas las configuraciones;
- Acero inoxidable resistente a la corrosión para una mayor durabilidad;
- Posibilidad de reponer las cuñas por unidades para una gestión económica del stock.
Aplicaciones
El kit de cuñas TMAS 340 está recomendado para todos los trabajos de alineación que requieran una alta precisión, especialmente en los sectores del mantenimiento industrial, la mecánica de precisión, la producción automatizada y la instalación de maquinaria pesada. Lo utilizan técnicos de mantenimiento, ingenieros de producción e instaladores de maquinaria para compensar diferencias de altura, garantizar una estabilidad óptima y evitar vibraciones.
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego de calas 340 |
|---|---|
| Serie | tmas |
| Modelo | tmas 340 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1747,05 € Sin IVA
/ unidad
2113,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días