Referencias
SKF:TMIC 7-28
Rubix:798620472000
EAN:7316576896255



Documentos
Detalles de producto : TMIC 7-28
Los kits de extractores de rodamientos internos SKF están diseñados para desmontar rodamientos de soportes, cuando el ajuste se realiza en el aro exterior. Los extractores están fabricados para ofrecer una resistencia y durabilidad óptimas y se adaptan a una amplia gama de diámetros interiores de rodamientos. Un martillo deslizante permite aplicar grandes fuerzas de impacto y está diseñado ergonómicamente para mejorar la seguridad del usuario.
Cualidades
-Diseño de pinza extensible fabricada con materiales de alta resistencia
Diseñada para aplicaciones con poco espacio de agarre detrás del rodamiento
Se adapta a orificios de rodamientos entre la gama
Se suministra en un resistente maletín de transporte
Diseñada para aplicaciones con poco espacio de agarre detrás del rodamiento
Se adapta a orificios de rodamientos entre la gama
Se suministra en un resistente maletín de transporte
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de extracción |
|---|---|
| Longitud | 530 mm |
| Serie | tmic |
| Modelo | tmic 7-28 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,55 € Sin IVA
/ unidad
560,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días