Referencias

SKF:TMIP 7-28
Rubix:798120623000
EAN:7316572852743
brand logo

Resumen técnico

Tipokit extractor de rodamientos interno
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMIP 7-28


Extractores

Cualidades

• Extracción rápida y segura de rodamientos con ajuste forzado
• Diseño patentado para una instalación en un solo paso
• Excelente agarre de las mordazas sobre el anillo interior
• Amplia compatibilidad con diámetros de 7 a 28 mm
• Masa de inercia ergonómica para un impacto eficaz
• Suministrado con un robusto maletín de transporte para el traslado y el almacenamiento
• Herramienta versátil para el mantenimiento industrial y agrícola
• Materiales resistentes al desgaste y a la corrosión
• Peso optimizado para un manejo más fácil
• Juego completo que incluye un manual de instrucciones visual

Aplicaciones

El kit SKF es ideal para extraer rodamientos, engranajes, poleas y componentes similares de alojamientos. Diseñado para entornos industriales, de construcción y agrícolas, destaca en situaciones en las que los componentes tienen un ajuste forzado. No es compatible con conjuntos de eje cónico, casquillo o alojamiento ciego; es perfecto para alojamientos de taladro pasante accesibles. Este kit está destinado a técnicos de mantenimiento, reparadores y operarios que buscan optimizar la productividad al tiempo que garantizan un trabajo preciso y seguro.

Información técnica


Atributos
Tipokit extractor de rodamientos interno
Longitud417 mm
Serietmip
Modelotmip 7-28
531,95 € Sin IVA
/ unidad
643,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días