TMMA 100H/SET

Extractor

Ver información técnica

Referencias

SKF:TMMA 100H/SET
Rubix:798076503000
EAN:7316572459508
brand logo

Resumen técnico

Tipoextractor de rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMMA 100H/SET


El kit TMMA 100H/SET de la gama EasyPull de SKF incluye todo lo necesario para realizar operaciones de desmontaje con rapidez, seguridad y eficacia. Consta de un extractor hidráulico TMMA 100H, una placa de extracción tripartita TMMS 160, una cubierta de seguridad TMMX 350, un manual de instrucciones impreso y un maletín de transporte resistente. Este kit destaca por su cilindro hidráulico integrado, su fuerza de extracción de 100 kN y un diseño pensado para simplificar las intervenciones en ensamblajes ajustados.

Características:
El TMMA 100H es un extractor de tres garras que combina robustez, seguridad y facilidad de uso. Su sistema hidráulico integrado ofrece una gran fuerza de desmontaje sin esfuerzo manual. La apertura por resorte de los brazos permite un posicionamiento instantáneo detrás de la pieza a extraer, evitando manipulaciones complejas. La punta de centrado con resorte garantiza una alineación precisa del extractor sobre el eje, preservando su integridad. Un pasador de seguridad impide cualquier sobrecarga del husillo, garantizando una intervención fiable. El modelo TMMA 100H/SET incluye también una placa de extracción tripartita para transmitir la fuerza al anillo interior, así como una cubierta de seguridad que refuerza la protección del usuario. Todo ello se entrega en un maletín robusto, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

Especificaciones:
- Fuerza de tracción máxima: 100 kN
- Diámetro exterior máximo de la pieza a desmontar: 250 mm
- Longitud efectiva de los brazos: 250 mm
- Longitud total de los brazos: 416 mm
- Altura de la garra: 13,8 mm
- Longitud de la garra: 24 mm
- Anchura de la garra: 40 mm
- Carrera del pistón: 85 mm
- Longitud total del husillo: 655 mm
- Rosca del adaptador del extractor: UN 1,5 x 16 tpi
- Número de brazos: 3
- Punta del husillo con casquillo de centrado: sí, ⌀ 30 mm
- Peso neto del kit: 32,4 kg
- Dimensiones del maletín de transporte: 680 x 270 x 320 mm
- Composición del juego: 1 extractor TMMA 100H; 1 placa de extracción tripartita TMMS 160; 1 cubierta de seguridad TMMX 350; 1 manual de instrucciones impreso; 1 maletín de transporte

Información sobre la marca:
SKF es un grupo industrial sueco fundado en 1907, reconocido mundialmente por su experiencia en rodamientos, mecatrónica y sistemas de lubricación. Con presencia en más de 130 países, 17 centros técnicos y 40 unidades de producción, SKF sitúa la innovación, la fiabilidad y la sostenibilidad en el centro de su misión. Sus soluciones están destinadas a mejorar el rendimiento y el mantenimiento de los sistemas rotativos en todos los sectores industriales.

Cualidades

- Rápida instalación gracias a un mecanismo de apertura con resorte que permite el posicionamiento con un solo movimiento;
- Potente fuerza de extracción de 100 kN, ideal para componentes muy encajados;
- No requiere montaje, la herramienta está lista para su uso nada más sacarla del embalaje;
- Protección integrada contra sobrecargas para mayor seguridad;
- Punta de centrado con resorte que preserva la alineación y la integridad del eje;
- Ergonomía y ahorro de tiempo durante las operaciones de mantenimiento;
- Kit completo con placa de extracción tripartita y cubierta de seguridad;
- Se entrega en un maletín de transporte resistente para facilitar su transporte y almacenamiento.

Aplicaciones

El TMMA 100H/SET está recomendado para operaciones de desmontaje en los sectores de la industria pesada, la construcción y la agricultura. Se utiliza en rodamientos, engranajes, poleas y otros componentes de forma anular montados con ajuste apretado. Es especialmente adecuado para el desmontaje de rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos toroidales CARB, así como de otras piezas como poleas y volantes. Ideal para aplicaciones en las que los componentes están fijados a ejes cilíndricos o cónicos, incluso con manguitos adaptadores o de extracción. Sin embargo, no es adecuado para disposiciones ciegas (alojamientos cerrados con eje) ni para desmontajes desde el propio alojamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto31600 g
Tipoextractor de rodamientos
Longitud250 mm
Serietmma
Modelotmma 100h
1975,05 € Sin IVA
/ unidad
2389,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días