SKF-TIH220M/MV

TIH

Ver información técnica

Referencias

SKF:TIH 220M/MV
Rubix:798264017000
EAN:7316573314103
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : SKF-TIH220M/MV


El TIH 220M de SKF es un calentador por inducción, diseñado especialmente para el montaje en caliente de rodamientos de gran tamaño. Ideal para piezas pesadas de hasta 300 kg, garantiza un aumento controlado de la temperatura gracias a sus ajustes precisos.

Características:
Este calentador por inducción TIH 220M permite una instalación rápida y sin daños de rodamientos de grandes dimensiones gracias a su control preciso de la temperatura. Su brazo deslizante facilita el posicionamiento de las piezas, mientras que el compartimento de almacenamiento integrado optimiza la organización en el puesto de trabajo. Está equipado con un mando a distancia con pantalla LCD para un manejo intuitivo, así como con varios modos de funcionamiento: temporizado o en modo termómetro. La función de desmagnetización automática al final del ciclo evita la contaminación de los rodamientos, y el mantenimiento de la temperatura garantiza la disponibilidad inmediata de las piezas una vez calentadas. El aparato también es adecuado para aplicaciones sin rodamientos, para piezas de hasta 150 kg.

Especificaciones:
- Temperatura de calentamiento regulable de 0,0 a 250,0 °C
- Incrementos de temperatura de 1 °C
- Tiempo de calentamiento regulable de 0,1 a 60,0 minutos
- Incrementos del tiempo de calentamiento de 0,1 minutos
- Potencia máxima consumida: 11,5 kVA
- Ajuste de potencia al 50 % o al 100 %
- Frecuencia de tensión: 50,0 – 60,0 Hz
- Tensión de alimentación: 400,0 – 460,0 V
- Medición de la temperatura mediante sonda magnética de tipo K
- Desmagnetización tras el calentamiento < 2 A/cm (según normas SKF)
- Diámetro del orificio de la pieza calentada: de 60,0 a 600,0 mm
- Peso máximo de la pieza calentada: 300 kg
- Diámetro de la bobina: 140 mm
- Altura de la superficie de trabajo: 255 mm
- Anchura de la superficie de trabajo: 250 mm
- Tipo de barra principal: deslizante, 70 x 70 mm
- Barra secundaria incluida + compartimento de almacenamiento integrado
- Barras opcionales para piezas con un diámetro interior a partir de 40 mm
- Brazo de soporte de rodamiento retráctil
- Mando a distancia con cable y pantalla LCD
- Dimensiones: 290 x 750 x 440 mm.

Normativas:
Este aparato TIH 220M cumple con las siguientes directivas europeas:
- 2014/35/UE relativa a los aparatos que funcionan a baja tensión, que garantiza la seguridad eléctrica de los equipos utilizados en un rango de tensión definido.
- CEM 2014/30/UE, cuyo objetivo es limitar las interferencias electromagnéticas para garantizar un funcionamiento sin perturbaciones de los equipos eléctricos y electrónicos.
- RoHS (UE) 2015/863, que restringe el uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos, contribuyendo así a la protección de la salud humana y del medio ambiente. Asimismo, cumple con la norma armonizada.

Asimismo, cumple con las siguientes normas:
- EN IEC 63000 relativa a la documentación técnica para la evaluación de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos.
- EN 61000-6-3 /A1: compatibilidad electromagnética (CEM) — emisiones para entornos residenciales, comerciales y de la industria ligera;
- EN 61000-6-2: compatibilidad electromagnética — inmunidad para entornos industriales;
- EN 61000-4-2: ensayos de inmunidad a descargas electrostáticas;
- EN 61000-4-3: ensayos de inmunidad a campos electromagnéticos radiados de alta frecuencia;
- EN 61000-4-4: ensayos de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas;
- EN 61000-4-5: ensayos de inmunidad frente a ondas de choque (sobretensiones);
- EN 61000-4-6: ensayos de inmunidad frente a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de alta frecuencia;
- EN 61000-4-8: ensayos de inmunidad frente a campos magnéticos de frecuencia industrial;
- EN61000-4-11: ensayos de inmunidad frente a caídas de tensión, cortes breves y variaciones de tensión.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en ingeniería mecánica, fundada en 1907 en Suecia. La empresa desarrolla soluciones innovadoras para rodamientos, sistemas de lubricación, mantenimiento industrial y fiabilidad de las máquinas. Presente en más de 130 países y con unos 40 000 empleados, SKF es reconocida por la calidad, la durabilidad y el rendimiento de sus productos, al servicio de numerosos sectores industriales.

Cualidades

- Calentamiento rápido y uniforme de piezas pesadas de hasta 300 kg;
- Instalación segura de los rodamientos gracias a un control preciso de la temperatura;
- Desmagnetización automática que reduce los riesgos de contaminación;
- Fácil manejo con mando a distancia y pantalla LCD integrada;
- Mantenimiento automático de la temperatura tras finalizar el ciclo;
- Almacenamiento integrado de las barras para una mejor organización;
- También apto para piezas no rodantes de hasta 150 kg.

Aplicaciones

El TIH 220M/MV se recomienda para el montaje en caliente de rodamientos de grandes dimensiones en entornos industriales exigentes. Está especialmente adaptado a sectores como la generación de energía, la metalurgia, la manipulación de cargas pesadas, la minería y las canteras, o incluso la fabricación de maquinaria. Se puede utilizar en taller sobre un banco de trabajo o directamente in situ gracias a un carro de transporte opcional. Este dispositivo también es adecuado para calentar otros componentes mecánicos circulares en condiciones controladas, lo que garantiza una instalación rápida y sin daños.

Información técnica


Atributos
Tipo220m
Longitud750 mm
Serietih
Modelotih 220m/mv
7931,55 € Sin IVA
/ unidad
9597,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días