TMMK 10-35

Juego de herramientas de montaje/desmontaje SKF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TMMK 10-35
Rubix:798088582000
EAN:7316573275084
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : TMMK 10-35


El kit combinado de montaje y desmontaje SKF TMMK 10-35 está diseñado para la instalación y extracción rápidas y precisas de rodamientos rígidos de bolas. Ideal para profesionales que desean ganar en eficiencia y seguridad, destaca por su versatilidad y facilidad de uso. Este kit «todo en uno» reduce los tiempos de inactividad de la maquinaria y preserva la integridad de los componentes mecánicos.

Características:
El kit SKF TMMK 10-35 permite el montaje y desmontaje de rodamientos rígidos de bolas directamente sobre ejes, en alojamientos estándar o ciegos, sin dañar los componentes. Para el montaje, se incluye una herramienta de percusión versátil, adecuada tanto para rodamientos como para otras piezas, como anillos, juntas o poleas. El mazo antirrebote permite una transmisión óptima de la fuerza, lo que limita el riesgo de deformación. Para el desmontaje, el extractor, equipado con garras especialmente diseñadas, se engancha a la jaula interior del rodamiento, lo que garantiza una extracción sin esfuerzo. El sistema es fácil de montar y utilizar, lo que lo hace ideal para intervenciones rápidas en mantenimiento industrial.

Especificaciones:
- Diámetro de montaje: de 10 a 35 mm
- Diámetro de desmontaje: de 10 a 85 mm
- Profundidad máxima de desmontaje con los brazos A1 a A5: de 135 a 167 mm
- Profundidad máxima de montaje con los anillos A y B: 221 mm
- Longitud de los brazos A1 a A5: de 188 a 231 mm
- Longitud efectiva de los pasadores S1 y S2: 214 mm
- Longitud total de los pasadores S1 y S2: de 275 a 288 mm
- Tamaño hexagonal de las cabezas de los pasadores: 19 mm (S1), 24 mm (S2)
- Longitud exterior de los casquillos A y B: 228 mm y 235 mm
- Diámetro exterior de los casquillos A y B: 25 mm y 45 mm
- Longitud del mazo: 12,4016 pulgadas
- Anchura del mazo: 4,5276 pulgadas
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm
- Temperatura admisible de la pieza a montar: de -54 a 198 °F
- Número de brazos: 5 juegos de 3 (A1 a A5)
- Número de anillos: 24
- Modelos de anillos: 2 (A y B)
- Número de casquillos: 2 (A y B)
- Número total de pasadores: 2
- Tipo de martillo: martillo antirrebote.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que dan respuesta a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Cualidades

- Permite montar y desmontar rodamientos rígidos de bolas con un único kit;
- Reducción significativa del tiempo de intervención gracias a herramientas de montaje rápido;
- Herramientas diseñadas para evitar dañar los componentes durante el montaje o el desmontaje;
- Martillo antirrebote para una transmisión de fuerza más eficaz y controlada;
- Gran variedad de anillos, brazos y casquillos para cubrir diversos diámetros y configuraciones;
- Maletín de transporte robusto para facilitar los desplazamientos en la obra;
- Ideal para su uso en soportes cilíndricos o en alojamientos ciegos.

Aplicaciones

Este kit está recomendado para operaciones de mantenimiento mecánico en los sectores de la fabricación industrial, el mantenimiento de plantas, la automoción y la energía. Se utiliza para el montaje preciso en soportes cilíndricos rectos, en alojamientos estándar o ciegos, y para el desmontaje de rodamientos rígidos de bolas SKF. Ideal para técnicos de mantenimiento, mecánicos industriales o servicios técnicos, este kit está diseñado para su uso en entornos exigentes donde la eficiencia, la precisión y la seguridad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Tipokit combinado
Longitud530 mm
Serietmmk
1225,45 € Sin IVA
/ unidad
1482,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días