Referencias
SKF:TMMR 160XL
Rubix:798346298000
EAN:7316575448998

Documentos
Detalles de producto : TMMR 160XL
Los extractores de garras reversibles SKF de uso múltiple son adecuados para la extracción interna y externa de rodamientos y otros componentes. La gama estándar de ocho extractores puede adaptarse a una amplia variedad de tamaños de rodamientos y componentes. Los cuatro extractores TMMR..F más grandes también están disponibles con brazos extralargos como opción estándar (TMMR ….XL). Los brazos extralargos ayudan a desmontar rodamientos y componentes situados lejos del extremo del eje y pueden ampliarse aún más añadiendo piezas de extensión.
Cualidades
•Una herramienta esencial y versátil para cualquier taller que permite aplicaciones de extracción externa e interna
Brazos autoblocantes para un ajuste fácil del ancho de agarre
La cabeza hexagonal en la viga permite la rotación del extractor y del rodamiento durante el desmontaje, mejorando la facilidad de uso
Amplio rango de agarre de 23 mm (0.9 in.) interno a 350 mm (13.8 in.) externo, que permite desmontar muchos rodamientos y componentes
A diferencia de muchos extractores similares, los extractores pueden utilizarse hasta su capacidad nominal de carga sin deformar permanentemente los brazos del extractor
Los brazos y la viga están pasivados con zinc para una mayor resistencia a la corrosión y una limpieza fácil
Las piezas de extensión de brazo extralargo, diseñadas para ser fáciles de colocar y retirar, pueden utilizarse para aumentar aún más la longitud efectiva del brazo. El uso de piezas de extensión no compromete la resistencia general del extractor
Los extractores de garras reversibles SKF también pueden suministrarse en tres juegos diferentes, completos con un soporte de taller
Brazos autoblocantes para un ajuste fácil del ancho de agarre
La cabeza hexagonal en la viga permite la rotación del extractor y del rodamiento durante el desmontaje, mejorando la facilidad de uso
Amplio rango de agarre de 23 mm (0.9 in.) interno a 350 mm (13.8 in.) externo, que permite desmontar muchos rodamientos y componentes
A diferencia de muchos extractores similares, los extractores pueden utilizarse hasta su capacidad nominal de carga sin deformar permanentemente los brazos del extractor
Los brazos y la viga están pasivados con zinc para una mayor resistencia a la corrosión y una limpieza fácil
Las piezas de extensión de brazo extralargo, diseñadas para ser fáciles de colocar y retirar, pueden utilizarse para aumentar aún más la longitud efectiva del brazo. El uso de piezas de extensión no compromete la resistencia general del extractor
Los extractores de garras reversibles SKF también pueden suministrarse en tres juegos diferentes, completos con un soporte de taller
Aplicaciones
Extracción externa e interna
Información técnica
Atributos
| Tipo | extractor de garras reversible |
|---|---|
| Longitud | 221 mm |
| Serie | tmmr |
| Modelo | tmmr 160xl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,60 € Sin IVA
/ unidad
352,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días