Referencias
SKF:TMFS 20
Rubix:798251049000
EAN:7316570174137

Detalles de producto : TMFS20
Las llaves de vaso TMFS de SKF están especialmente diseñadas para el montaje y desmontaje seguro y eficaz de las tuercas de apriete. Facilitan las operaciones de ajuste de los rodamientos en asientos cónicos o manguitos, al tiempo que protegen los componentes. Ocupan menos espacio alrededor del rodamiento que las llaves de espiga y permiten un apriete mayor.
Características:
Las llaves de casquillo TMFS de SKF permiten apretar y aflojar con precisión las tuercas de apriete de las series KM, KMK y KMF. Su perfil adaptado minimiza el riesgo de dañar las muescas o el eje durante las operaciones. A diferencia de las llaves de punta clásicas, requieren menos espacio alrededor del rodamiento, lo que las hace compatibles con configuraciones compactas. Además, su conexión cuadrada (en pulgadas) permite su uso con herramientas eléctricas o llaves dinamométricas, lo que aumenta la rapidez y la seguridad de las intervenciones. Los casquillos transmiten mejor las fuerzas gracias a sus 4 salientes, lo que permite un apriete mayor sin dañar las tuercas.
Especificaciones:
- Compatibilidad: tuercas SKF de las series KM, KMK, KMF y tuercas con muescas estándar (DIN 1804).
- Rango de diámetros de las tuercas: de 18 mm a 130 mm.
- Diámetro exterior de las llaves de vaso: de 22 mm a 143 mm.
- Altura útil de las llaves de vaso: de 45 mm a 80 mm.
- Acoplamientos estándar en pulgadas (cuadrado): 3/8" (tamaños 0 y 1), 1/2" (tamaños 2 a 8), 3/4" (tamaños 9 a 13), 1" (tamaños 14 a 20).
- Cuerpo de acero templado para una mayor durabilidad.
- Acabado anticorrosión.
- Diseño cilíndrico compacto.
- 21 modelos disponibles (TMFS 0 a TMFS 20).
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es una empresa líder a nivel mundial en el ámbito de la ingeniería y la fabricación de rodamientos, sistemas de estanqueidad, mecatrónica y servicios relacionados. El grupo está presente en 130 países y cuenta con unos 17 000 distribuidores. SKF destaca por su compromiso con la fiabilidad, el rendimiento y la durabilidad de sus productos, al tiempo que realiza importantes inversiones en I+D.
Características:
Las llaves de casquillo TMFS de SKF permiten apretar y aflojar con precisión las tuercas de apriete de las series KM, KMK y KMF. Su perfil adaptado minimiza el riesgo de dañar las muescas o el eje durante las operaciones. A diferencia de las llaves de punta clásicas, requieren menos espacio alrededor del rodamiento, lo que las hace compatibles con configuraciones compactas. Además, su conexión cuadrada (en pulgadas) permite su uso con herramientas eléctricas o llaves dinamométricas, lo que aumenta la rapidez y la seguridad de las intervenciones. Los casquillos transmiten mejor las fuerzas gracias a sus 4 salientes, lo que permite un apriete mayor sin dañar las tuercas.
Especificaciones:
- Compatibilidad: tuercas SKF de las series KM, KMK, KMF y tuercas con muescas estándar (DIN 1804).
- Rango de diámetros de las tuercas: de 18 mm a 130 mm.
- Diámetro exterior de las llaves de vaso: de 22 mm a 143 mm.
- Altura útil de las llaves de vaso: de 45 mm a 80 mm.
- Acoplamientos estándar en pulgadas (cuadrado): 3/8" (tamaños 0 y 1), 1/2" (tamaños 2 a 8), 3/4" (tamaños 9 a 13), 1" (tamaños 14 a 20).
- Cuerpo de acero templado para una mayor durabilidad.
- Acabado anticorrosión.
- Diseño cilíndrico compacto.
- 21 modelos disponibles (TMFS 0 a TMFS 20).
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es una empresa líder a nivel mundial en el ámbito de la ingeniería y la fabricación de rodamientos, sistemas de estanqueidad, mecatrónica y servicios relacionados. El grupo está presente en 130 países y cuenta con unos 17 000 distribuidores. SKF destaca por su compromiso con la fiabilidad, el rendimiento y la durabilidad de sus productos, al tiempo que realiza importantes inversiones en I+D.
Cualidades
- Permite un montaje y desmontaje preciso de las tuercas sin dañar las muescas.
- Se pueden utilizar en espacios reducidos gracias a su forma compacta.
- Compatibles con llaves dinamométricas y herramientas eléctricas para un apriete controlado.
- Materiales de alta resistencia para una vida útil prolongada.
- Diseño de SKF que garantiza una compatibilidad perfecta con las tuercas de apriete.
- Se pueden utilizar en espacios reducidos gracias a su forma compacta.
- Compatibles con llaves dinamométricas y herramientas eléctricas para un apriete controlado.
- Materiales de alta resistencia para una vida útil prolongada.
- Diseño de SKF que garantiza una compatibilidad perfecta con las tuercas de apriete.
Aplicaciones
Los casquillos TMFS son ideales para el montaje y desmontaje de tuercas de apriete en aplicaciones donde el espacio es limitado, como motores eléctricos, transmisiones, líneas de producción automatizadas y máquinas rotativas. Son perfectos para servicios de mantenimiento industrial, talleres de reparación de motores, fabricantes de maquinaria y entornos donde la precisión y la seguridad son esenciales. Su compatibilidad con herramientas eléctricas y llaves dinamométricas permite un uso eficaz en entornos profesionales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | diámetro exterior de la tuerca: 130 mm |
|---|---|
| Modelo | tmfs 20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,95 € Sin IVA
/ unidad
620,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días