CINTA AMERICANA 60462 50MT X 100MM GRIS PLATA

tesa® 60462

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:60462-00004-00
Rubix:799171806000
fabricante:60462-00004-00
EAN:4063565288586
brand logo
Resumen técnico
Anchura100 mm
Longitud50 m
Colorgris
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA AMERICANA 60462 50MT X 100MM GRIS PLATA


La cinta aislante de alta resistencia tesa® 60462 es ahora más resistente y sostenible que nunca. Fabricada con material reciclado y nuestro conocido adhesivo de caucho sintético sin disolventes, esta cinta ofrece una calidad y fiabilidad superiores para todas sus tareas más duras

Cualidades

- Fijación con un alto nivel de adherencia en múltiples materiales
- Desbobinado suave y fácil de cortar a mano
- Repelente al agua y duradera

Aplicaciones

- Sujeción de capas protectoras, por ejemplo, film plástico y hojas de papel.
- Fijación y agrupamiento de alambres, cables y objetos sueltos
- Precintado, señalización y enmascarado incluso en superficies ligeramente rugosas

Información técnica


Atributos
Anchura100 mm
Longitud50 m
Colorgris
Grosor0.215 mm
Temperatura mín.5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,15 Sin IVA
/ unidad
21,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Color

Seleccione variantes (6)